5.40 CHF/ Mètrehors TVA
5.84 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.40 CHF | - |
25+ | 4.11 CHF | 23.89% |
50+ | 3.14 CHF | 41.85% |
100+ | 3.03 CHF | 43.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTERFLEX |
Type | WESTERFLEX PAP |
Diamètre intérieur | 17.5 mm |
Matériau du paroi extérieur | Papier |
Rayon de courbure | 17 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |
Avec insert | Oui |
Matière du feuillard métallique | Aluminium |