5.15 CHF/ Mètrehors TVA
5.57 CHFTVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.15 CHF | - |
25+ | 3.95 CHF | 23.30% |
50+ | 3.08 CHF | 40.19% |
100+ | 2.92 CHF | 43.30% |
200+ | 2.81 CHF | 45.44% |
400+ | 2.76 CHF | 46.41% |
800+ | 2.70 CHF | 47.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTERFLEX |
Type | WESTERFLEX PAP |
Diamètre intérieur | 14.5 mm |
Matériau du paroi extérieur | Papier |
Rayon de courbure | 14 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Avec insert | Oui |
Épaisseur de paroi | 2.25 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |
Matière du feuillard métallique | Aluminium |