Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø130mm/25m

  • ERIKS:14882024
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

37.60 CHF/ Mètrehors TVA

40.65 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.60 CHF

-

25+

28.20 CHF

25.00%

50+

22.70 CHF

39.63%

100+

21.30 CHF

43.35%

200+

20.70 CHF

44.95%

400+

20.00 CHF

46.81%

800+

19.50 CHF

48.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
130 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
130 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matière du feuillard métallique
Aluminium
Épaisseur de paroi
3 mm
Avec insert
Oui
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C