Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX PAP Ø12mm/25m

  • ERIKS:14882003
Image 1
Tube flexible en 3 couches: Papier/Aluminium/Papier, résistant à l'humidité Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

5.05 CHF/ Mètrehors TVA

5.46 CHFTVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.05 CHF

-

25+

3.95 CHF

21.78%

50+

3.03 CHF

40.00%

100+

2.92 CHF

42.18%

200+

2.81 CHF

44.36%

400+

2.76 CHF

45.35%

800+

2.70 CHF

46.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX PAP
Diamètre intérieur
12 mm
Matériau du paroi extérieur
Papier
Rayon de courbure
12 mm
Longueur du rouleau
25 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Épaisseur de paroi
2 mm
Matière du feuillard métallique
Aluminium
Avec insert
Oui