35.40 CHF/ Mètrehors TVA
38.27 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.40 CHF | - |
25+ | 26.50 CHF | 25.14% |
50+ | 21.30 CHF | 39.83% |
100+ | 19.90 CHF | 43.79% |
200+ | 19.30 CHF | 45.48% |
400+ | 18.70 CHF | 47.18% |
800+ | 18.10 CHF | 48.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTERFLEX |
Type | WESTERFLEX PAP |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Matériau du paroi extérieur | Papier |
Rayon de courbure | 120 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |
Avec insert | Oui |
Matière du feuillard métallique | Aluminium |
Épaisseur de paroi | 3 mm |