28.20 CHF/ Mètrehors TVA
30.48 CHFTVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.20 CHF | - |
25+ | 21.20 CHF | 24.82% |
50+ | 17.00 CHF | 39.72% |
100+ | 15.90 CHF | 43.62% |
200+ | 15.50 CHF | 45.04% |
400+ | 15.10 CHF | 46.45% |
800+ | 14.60 CHF | 48.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTERFLEX |
Type | WESTERFLEX PAP |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Matériau du paroi extérieur | Papier |
Rayon de courbure | 100 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matière du feuillard métallique | Aluminium |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |
Avec insert | Oui |