Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX AA Ø90mm/25m

  • ERIKS:14889030
Image 1
Tube Aluminium en 3 couches, inflammable. Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

29.00 CHF/ Mètrehors TVA

31.35 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.00 CHF

-

25+

21.60 CHF

25.52%

50+

17.30 CHF

40.34%

100+

16.40 CHF

43.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX AA
Diamètre intérieur
90 mm
Matériau du paroi extérieur
Aluminium
Rayon de courbure
90 mm
Longueur du rouleau
25 m
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Norme
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Plage de température
de -40 jusqu'à 200 °C