31.30 CHF/ Mètrehors TVA
33.84 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.30 CHF | - |
25+ | 23.50 CHF | 24.92% |
50+ | 18.70 CHF | 40.26% |
100+ | 17.70 CHF | 43.45% |
200+ | 17.10 CHF | 45.37% |
400+ | 16.60 CHF | 46.96% |
800+ | 16.00 CHF | 48.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTERFLEX |
Type | WESTERFLEX AA |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Matériau du paroi extérieur | Aluminium |
Rayon de courbure | 80 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Norme | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 200 °C |