Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX AA Ø75mm/25m

  • ERIKS:14889504
Image 1
Tube Aluminium en 3 couches, inflammable. Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

29.10 CHF/ Mètrehors TVA

31.46 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.10 CHF

-

25+

21.80 CHF

25.09%

50+

17.40 CHF

40.21%

100+

16.40 CHF

43.64%

200+

15.90 CHF

45.36%

400+

15.40 CHF

47.08%

800+

15.00 CHF

48.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX AA
Diamètre intérieur
75 mm
Matériau du paroi extérieur
Aluminium
Rayon de courbure
75 mm
Longueur du rouleau
25 m
Norme
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Plage de température
de -40 jusqu'à 200 °C
Épaisseur de paroi
2.5 mm