Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX AA Ø70mm/25m

  • ERIKS:14882002
Image 1
Tube Aluminium en 3 couches, inflammable. Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

26.10 CHF/ Mètrehors TVA

28.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.10 CHF

-

25+

19.60 CHF

24.90%

50+

15.70 CHF

39.85%

100+

14.70 CHF

43.68%

200+

14.30 CHF

45.21%

400+

13.90 CHF

46.74%

800+

13.50 CHF

48.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX AA
Diamètre intérieur
70 mm
Matériau du paroi extérieur
Aluminium
Rayon de courbure
70 mm
Longueur du rouleau
25 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 200 °C
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Norme
DIN EN 13180, DIN 4102-A1