Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX AA Ø60mm/25m

  • ERIKS:14882001
Image 1
Tube Aluminium en 3 couches, inflammable. Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

21.90 CHF/ Mètrehors TVA

23.67 CHFTVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.90 CHF

-

25+

16.50 CHF

24.66%

50+

13.30 CHF

39.27%

100+

12.40 CHF

43.38%

200+

12.00 CHF

45.21%

400+

11.70 CHF

46.58%

800+

11.30 CHF

48.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX AA
Diamètre intérieur
60 mm
Matériau du paroi extérieur
Aluminium
Rayon de courbure
60 mm
Longueur du rouleau
25 m
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Norme
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Plage de température
de -40 jusqu'à 200 °C
Avec insert
Oui