Eriks

Tube de ventilation WESTERFLEX AA Ø50mm/25m

  • ERIKS:14882000
Image 1
Tube Aluminium en 3 couches, inflammable. Pour le refoulement et l'aspiration d'air.
Ajouter à la liste

18.20 CHF/ Mètrehors TVA

19.67 CHFTVA incluse

134 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.20 CHF

-

25+

13.70 CHF

24.73%

50+

11.00 CHF

39.56%

100+

10.30 CHF

43.41%

200+

9.95 CHF

45.33%

400+

9.65 CHF

46.98%

800+

9.35 CHF

48.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTERFLEX
Type
WESTERFLEX AA
Diamètre intérieur
50 mm
Matériau du paroi extérieur
Aluminium
Rayon de courbure
50 mm
Longueur du rouleau
25 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 200 °C
Norme
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Avec insert
Oui
Épaisseur de paroi
2.5 mm