87.50 CHF/ Rouleauhors TVA
94.59 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,2Commande minimum: 0,2
8 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.50 CHF | - |
25+ | 74.00 CHF | 15.43% |
50+ | 70.50 CHF | 19.43% |
100+ | 66.50 CHF | 24.00% |
200+ | 64.50 CHF | 26.29% |
400+ | 62.50 CHF | 28.57% |
800+ | 60.50 CHF | 30.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTER-COMPACT |
Type | WESTER-COMPACT |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Matériau du paroi extérieur | Aluminium |
Rayon de courbure | 45 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
Norme | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 200 °C |