Eriks

Tube de ventilation WESTER-COMPACT Ø315mm/5m

  • ERIKS:14889484
Image 1
Tube Aluminium en deux couches, inflammable. Pour le refoulement et l'aspiration d'air. Vente uniquement en longueur de fabrication.

Indication de commande
Vente uniquement en longueur de fabrication.

Indication de livraison
Tuyau comprimé à env. 1.25 m.
Ajouter à la liste

421.50 CHF/ Rouleauhors TVA

455.64 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,2Commande minimum: 0,2

2 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

421.50 CHF

-

25+

358.50 CHF

14.95%

50+

336.50 CHF

20.17%

100+

316.00 CHF

25.03%

200+

306.50 CHF

27.28%

400+

298.00 CHF

29.30%

800+

288.50 CHF

31.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTER-COMPACT
Type
WESTER-COMPACT
Diamètre intérieur
315 mm
Matériau du paroi extérieur
Aluminium
Rayon de courbure
190 mm
Longueur du rouleau
5 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 200 °C
Norme
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Épaisseur de paroi
4 mm