355.50 CHF/ Rouleauhors TVA
384.30 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,2Commande minimum: 0,2
1 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 355.50 CHF | - |
25+ | 302.00 CHF | 15.05% |
50+ | 285.00 CHF | 19.83% |
100+ | 266.50 CHF | 25.04% |
200+ | 258.50 CHF | 27.29% |
400+ | 250.50 CHF | 29.54% |
800+ | 243.00 CHF | 31.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTER-COMPACT |
Type | WESTER-COMPACT |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Matériau du paroi extérieur | Aluminium |
Rayon de courbure | 168 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 200 °C |
Norme | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |
Épaisseur de paroi | 4 mm |