Eriks

Tube de ventilation WESTER-COMPACT Ø224mm/5m

  • ERIKS:14889481
Image 1
Tube Aluminium en deux couches, inflammable. Pour le refoulement et l'aspiration d'air. Vente uniquement en longueur de fabrication.

Indication de commande
Vente uniquement en longueur de fabrication.

Indication de livraison
Tuyau comprimé à env. 1.25 m.
Ajouter à la liste

265.00 CHF/ Rouleauhors TVA

286.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,2Commande minimum: 0,2

Date de livraison estimée - 21.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

265.00 CHF

-

25+

225.00 CHF

15.09%

50+

212.00 CHF

20.00%

100+

199.00 CHF

24.91%

200+

193.00 CHF

27.17%

400+

187.00 CHF

29.43%

800+

181.50 CHF

31.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTER-COMPACT
Type
WESTER-COMPACT
Diamètre intérieur
224 mm
Matériau du paroi extérieur
Aluminium
Rayon de courbure
134 mm
Longueur du rouleau
5 m
Norme
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Plage de température
de -40 jusqu'à 200 °C
Épaisseur de paroi
4 mm