184.50 CHF/ Rouleauhors TVA
199.44 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,2Commande minimum: 0,2
2 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 184.50 CHF | - |
25+ | 157.00 CHF | 14.91% |
50+ | 147.00 CHF | 20.33% |
100+ | 138.50 CHF | 24.93% |
200+ | 134.00 CHF | 27.37% |
400+ | 130.50 CHF | 29.27% |
800+ | 126.50 CHF | 31.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTER-COMPACT |
Type | WESTER-COMPACT |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Matériau du paroi extérieur | Aluminium |
Rayon de courbure | 96 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
Norme | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 200 °C |