163.00 CHF/ Rouleauhors TVA
176.20 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,2Commande minimum: 0,2
2 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.00 CHF | - |
25+ | 138.00 CHF | 15.34% |
50+ | 130.50 CHF | 19.94% |
100+ | 121.50 CHF | 25.46% |
200+ | 118.00 CHF | 27.61% |
400+ | 114.50 CHF | 29.75% |
800+ | 111.00 CHF | 31.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTER-COMPACT |
Type | WESTER-COMPACT |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Matériau du paroi extérieur | Aluminium |
Rayon de courbure | 84 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 200 °C |
Norme | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |
Épaisseur de paroi | 4 mm |