153.50 CHF/ Rouleauhors TVA
165.93 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,2Commande minimum: 0,2
Date de livraison estimée - 21.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 153.50 CHF | - |
25+ | 131.00 CHF | 14.66% |
50+ | 123.50 CHF | 19.54% |
100+ | 115.50 CHF | 24.76% |
200+ | 111.50 CHF | 27.36% |
400+ | 108.00 CHF | 29.64% |
800+ | 105.00 CHF | 31.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTER-COMPACT |
Type | WESTER-COMPACT |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Matériau du paroi extérieur | Aluminium |
Rayon de courbure | 78 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
Norme | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 200 °C |
Épaisseur de paroi | 4 mm |