152.00 CHF/ Rouleauhors TVA
164.31 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,2Commande minimum: 0,2
5 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152.00 CHF | - |
25+ | 129.00 CHF | 15.13% |
50+ | 121.00 CHF | 20.39% |
100+ | 114.00 CHF | 25.00% |
200+ | 110.50 CHF | 27.30% |
400+ | 107.00 CHF | 29.61% |
800+ | 104.00 CHF | 31.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTER-COMPACT |
Type | WESTER-COMPACT |
Diamètre intérieur | 125 mm |
Matériau du paroi extérieur | Aluminium |
Rayon de courbure | 75 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 200 °C |
Norme | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |