130.00 CHF/ Rouleauhors TVA
140.53 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 130.00 CHF | - |
25+ | 110.50 CHF | 15.00% |
50+ | 104.50 CHF | 19.62% |
100+ | 98.00 CHF | 24.62% |
200+ | 95.50 CHF | 26.54% |
400+ | 92.50 CHF | 28.85% |
800+ | 89.50 CHF | 31.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WESTER-COMPACT |
Type | WESTER-COMPACT |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Matériau du paroi extérieur | Aluminium |
Rayon de courbure | 66 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 200 °C |
Norme | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |
Épaisseur de paroi | 4 mm |