Eriks

Tube de ventilation WESTER-COMPACT Ø103mm/5m

  • ERIKS:14889193
Image 1
Tube Aluminium en deux couches, inflammable. Pour le refoulement et l'aspiration d'air. Vente uniquement en longueur de fabrication.

Indication de commande
Vente uniquement en longueur de fabrication.

Indication de livraison
Tuyau comprimé à env. 1.25 m.
Ajouter à la liste

112.00 CHF/ Rouleauhors TVA

121.07 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,2Commande minimum: 0,2

2 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

112.00 CHF

-

25+

96.00 CHF

14.29%

50+

90.50 CHF

19.20%

100+

84.50 CHF

24.55%

200+

82.50 CHF

26.34%

400+

79.50 CHF

29.02%

800+

77.50 CHF

30.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WESTER-COMPACT
Type
WESTER-COMPACT
Diamètre intérieur
103 mm
Matériau du paroi extérieur
Aluminium
Rayon de courbure
62 mm
Longueur du rouleau
5 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 200 °C
Épaisseur de paroi
4 mm
Norme
DIN EN 13180, DIN 4102-A1