135.00 CHF/ Rouleauhors TVA
145.94 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,2Commande minimum: 0,2
1 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 135.00 CHF | - |
20+ | 121.50 CHF | 10.00% |
40+ | 115.50 CHF | 14.44% |
50+ | 108.00 CHF | 20.00% |
100+ | 105.00 CHF | 22.22% |
200+ | 102.00 CHF | 24.44% |
400+ | 99.00 CHF | 26.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | COPROFLEX |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 188 mm |
Rayon de courbure min. | 190 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |