Eriks

Tube de ventilation COPROFLEX Ø127x135mm/5m

  • ERIKS:14885561
Image 1
Ininflammable.

Indication de commande
Vente uniquement en longueur de fabrication.

Indication de livraison
Tuyau comprimé à env. 1.20 m.
Ajouter à la liste

67.50 CHF/ Rouleauhors TVA

72.97 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,2Commande minimum: 0,2

154 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67.50 CHF

-

20+

60.50 CHF

10.37%

40+

58.00 CHF

14.07%

50+

54.00 CHF

20.00%

100+

52.50 CHF

22.22%

200+

50.50 CHF

25.19%

400+

49.00 CHF

27.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
COPROFLEX
Diamètre intérieur
127 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Rayon de courbure min.
140 mm
Longueur du rouleau
5 m