Eriks

Tube d'acier zingué 6x0.7mm

  • ERIKS:14885164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tolérance dimensionnelle: Ø extérieur de tube ± 0.05 mm, epaisseur paroi ± 0.03 mm.
Ajouter à la liste

9.30 CHF/ Mètrehors TVA

10.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre extérieur tube
6 mm
Épaisseur de paroi
0.7 mm
Matériau
Acier
Rayon de courbure
25 mm