Eriks

Tube d'acier cuivré 8x0.7mm

  • ERIKS:14885057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tolérance dimensionnelle: Ø extérieur de tube ± 0.05 mm, epaisseur paroi ± 0.03 mm.
Ajouter à la liste

9.75 CHF/ Mètrehors TVA

10.54 CHFTVA incluse

315,93 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre extérieur tube
8 mm
Épaisseur de paroi
0.7 mm
Matériau
Acier
Rayon de courbure
46 mm