257.50 CHF/ Unitéhors TVA
278.36 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 257.50 CHF | - |
5+ | 234.00 CHF | 9.13% |
10+ | 210.50 CHF | 18.25% |
15+ | 206.50 CHF | 19.81% |
23+ | 202.50 CHF | 21.36% |
35+ | 198.50 CHF | 22.91% |
53+ | 194.50 CHF | 24.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Forme | Coupleur |
Exécution | Raccord pour flexible |
Matériau | Acier inoxydable (1.4404) |
Taille d'accouplement | 77,5 mm |
Norme bride | ISO 1127 |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |