Eriks

Triclamp avec embout DN 50 bride diamètre extérieur 64/diamètre intérieur 50 mm selon DIN 32676

  • ERIKS:14901649
Image 1
Les coupleurs triclamp sont principalement utilisés dans les industries alimentaire, des boissons, chimique et pharmaceutique. Les gicleurs sont conçus de manière à pouvoir être montés avec des demi-coques selon la norme EN 14420 ou avec des embouts. La valeur maximale de rugosité à l'intérieur de l'accouplement est de 0,8 µm.

Les versions DIN, INCH et ISO ne doivent pas être couplées l'une à l'autre, car les diamètres intérieurs respectifs diffèrent les uns des autres. Les lignes de tuyaux pressés sont fabriquées et testées en interne.
Ajouter à la liste

233.50 CHF/ Unitéhors TVA

252.41 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

233.50 CHF

-

5+

212.00 CHF

9.21%

10+

191.00 CHF

18.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Coupleur
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4571)
Taille d'accouplement
64 mm
Norme bride
DIN 32676
Pression de service max. à 20 °C
16 bar