Eriks

Triclamp avec embout DN 50 bride diamètre extérieur 64/diamètre intérieur 50 mm selon DIN 32676

  • ERIKS:12144037
Image 1
Les coupleurs triclamp sont principalement utilisés dans les industries alimentaire, des boissons, chimique et pharmaceutique. Les gicleurs sont conçus de manière à pouvoir être montés avec des demi-coques selon la norme EN 14420 ou avec des embouts. La valeur maximale de rugosité à l'intérieur de l'accouplement est de 0,8 µm.

Les versions DIN, INCH et ISO ne doivent pas être couplées l'une à l'autre, car les diamètres intérieurs respectifs diffèrent les uns des autres. Les lignes de tuyaux pressés sont fabriquées et testées en interne.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Coupleur
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4571)
Taille d'accouplement
64 mm
Norme bride
DIN 32676
Pression de service max. à 20 °C
16 bar