Eriks

Triclamp avec embout DN 32 bride diamètre extérieur 50.5/diamètre intérieur 38.4 mm selon ISO 1127

  • ERIKS:13580458
Image 1
Ajouter à la liste

131.50 CHF/ Unitéhors TVA

142.15 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

131.50 CHF

-

5+

119.50 CHF

9.13%

10+

107.50 CHF

18.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
ISO
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 41,0x1,5 (38,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362.5 psi