Eriks

Triclamp avec embout DN 25 bride diamètre extérieur 50.5/diamètre intérieur 29.7 mm selon ISO 1127

  • ERIKS:14904153
Image 1
Ajouter à la liste

143.50 CHF/ Unitéhors TVA

155.12 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

143.50 CHF

-

5+

130.50 CHF

9.06%

10+

117.50 CHF

18.12%

15+

115.00 CHF

19.86%

23+

113.00 CHF

21.25%

35+

110.50 CHF

23.00%

53+

108.50 CHF

24.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Coupleur
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Taille d'accouplement
50,5 mm
Norme bride
ISO 1127
Pression de service max. à 20 °C
16 bar