Eriks

Triclamp avec embout DN 25 bride diamètre extérieur 50.5/diamètre intérieur 26 mm selon DIN 32676

  • ERIKS:14899375
Image 1
Les coupleurs triclamp sont principalement utilisés dans les industries alimentaire, des boissons, chimique et pharmaceutique. Les gicleurs sont conçus de manière à pouvoir être montés avec des demi-coques selon la norme EN 14420 ou avec des embouts. La valeur maximale de rugosité à l'intérieur de l'accouplement est de 0,8 µm.

Les versions DIN, INCH et ISO ne doivent pas être couplées l'une à l'autre, car les diamètres intérieurs respectifs diffèrent les uns des autres. Les lignes de tuyaux pressés sont fabriquées et testées en interne.
Ajouter à la liste

168.50 CHF/ Unitéhors TVA

182.15 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

168.50 CHF

-

5+

153.00 CHF

9.20%

10+

137.50 CHF

18.40%

15+

135.00 CHF

19.88%

23+

132.50 CHF

21.36%

35+

129.50 CHF

23.15%

53+

127.00 CHF

24.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Coupleur
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4571)
Taille d'accouplement
50,5 mm
Norme bride
DIN 32676
Pression de service max. à 20 °C
16 bar