Eriks

Triclamp avec embout DN 25 bride diamètre extérieur 50.5/diamètre intérieur 22.9 mm selon BS/INCH

  • ERIKS:14904156
Image 1
Ajouter à la liste

140.50 CHF/ Unitéhors TVA

151.88 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

140.50 CHF

-

5+

127.50 CHF

9.25%

10+

115.00 CHF

18.15%

15+

112.50 CHF

19.93%

23+

110.00 CHF

21.71%

35+

108.00 CHF

23.13%

53+

106.00 CHF

24.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Coupleur
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Taille d'accouplement
50,5 mm
Pression de service max. à 20 °C
16 bar