Eriks

Triclamp avec embout DN 20 bride diamètre extérieur 50.5/diamètre intérieur 23.7 mm selon ISO 1127

  • ERIKS:14904152
Image 1
Ajouter à la liste

125.50 CHF/ Unitéhors TVA

135.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

125.50 CHF

-

5+

114.00 CHF

9.16%

10+

102.50 CHF

18.33%

15+

100.50 CHF

19.92%

23+

98.40 CHF

21.59%

35+

96.40 CHF

23.19%

53+

94.40 CHF

24.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Coupleur
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Taille d'accouplement
50,5 mm
Norme bride
ISO 1127
Pression de service max. à 20 °C
16 bar