



31.10 CHF/ Unitéhors TVA
33.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.10 CHF | - |
25+ | 29.20 CHF | 6.11% |
50+ | 26.20 CHF | 15.76% |
100+ | 24.90 CHF | 19.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Dimension de filetage | M 16 |
Longueur de filetage | 148 |
d2 | 13.9 mm |
I | 148 mm |
l2 | 20 mm |
s | 16 mm |