



29.70 CHF/ Unitéhors TVA
32.11 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.70 CHF | - |
25+ | 28.10 CHF | 5.39% |
50+ | 25.10 CHF | 15.49% |
100+ | 23.70 CHF | 20.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Dimension de filetage | M 16 |
Longueur de filetage | 108 |
d2 | 13.9 mm |
I | 108 mm |
l2 | 20 mm |
s | 16 mm |