



22.40 CHF/ Unitéhors TVA
24.21 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.40 CHF | - |
25+ | 21.10 CHF | 5.80% |
50+ | 19.00 CHF | 15.18% |
100+ | 17.90 CHF | 20.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Dimension de filetage | M 12 |
Longueur de filetage | 98 |
d2 | 13.9 mm |
I | 98 mm |
l2 | 20 mm |
s | 14 mm |