



20.60 CHF/ Unitéhors TVA
22.27 CHFTVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.60 CHF | - |
25+ | 19.40 CHF | 5.83% |
50+ | 17.30 CHF | 16.02% |
100+ | 16.50 CHF | 19.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Dimension de filetage | M10 |
Longueur de filetage | 68 |
d2 | 13.9 mm |
I | 68 mm |
l2 | 20 mm |
s | 14 mm |