



18.40 CHF/ Unitéhors TVA
19.89 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.40 CHF | - |
25+ | 17.30 CHF | 5.98% |
50+ | 15.50 CHF | 15.76% |
100+ | 14.80 CHF | 19.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Dimension de filetage | M10 |
Longueur de filetage | 43 |
d2 | 13.9 mm |
I | 43 mm |
l2 | 20 mm |
s | 14 mm |