Eriks

Tapis nids d'abeilles NR/SBR L 2033 fond ouvert 1500x1000x22mm

  • ERIKS:14886155
Image 1
Le tapis caoutchouc convient particulièrement comme tapis d'entrée pour les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics, les chemins de fer alpins, les stations de ski et les navires pour le secteur humide.

Caractéristiques de produit
  • Le tapis freinant le glissement
  • Résistant aux intempéries
  • Résistant à l'abrasion
Ajouter à la liste

137.00 CHF/ Unitéhors TVA

148.10 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

137.00 CHF

-

5+

133.00 CHF

2.92%

10+

129.50 CHF

5.47%

20+

120.50 CHF

12.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR/SBR
Type
L 2033
Compound
L2033
Matériau
NR/SBR
Epaisseur
22 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1000 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
62
Couleur
Noir
Densité
1.33 g/cm³