70.30 CHF/ Unitéhors TVA
75.99 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.30 CHF | - |
5+ | 68.30 CHF | 2.84% |
10+ | 66.30 CHF | 5.69% |
20+ | 61.90 CHF | 11.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR/SBR |
Type | L 2033 |
Compound | L2033 |
Matériau | NR/SBR |
Epaisseur | 22 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 600 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 62 |
Couleur | Noir |
Densité | 1.33 g/cm³ |