41.30 CHF/ Unitéhors TVA
44.65 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.30 CHF | - |
5+ | 40.00 CHF | 3.15% |
10+ | 38.90 CHF | 5.81% |
20+ | 36.30 CHF | 12.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR/SBR |
Type | L 2033 |
Compound | L2033 |
Matériau | NR/SBR |
Epaisseur | 22 mm |
Longueur | 700 mm |
Largeur | 400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 62 |
Couleur | Noir |
Densité | 1.33 g/cm³ |