Eriks

Tapis nids d'abeilles NR/SBR L 2033 fond fermé 1000x600x22mm

  • ERIKS:14885708
Image 1
Le tapis caoutchouc convient particulièrement comme tapis d'entrée pour les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics, les chemins de fer alpins, les stations de ski et les navires pour le secteur humide.

Caractéristiques de produit
  • Le tapis freinant le glissement
  • Résistant aux intempéries
  • Résistant à l'abrasion
Ajouter à la liste

70.30 CHF/ Unitéhors TVA

75.99 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70.30 CHF

-

5+

68.30 CHF

2.84%

10+

66.30 CHF

5.69%

20+

61.90 CHF

11.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR/SBR
Type
L 2033
Compound
L2033
Matériau
NR/SBR
Epaisseur
22 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
600 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
62
Couleur
Noir
Densité
1.33 g/cm³