



1.17 CHF/ Unitéhors TVA
1.26 CHFTVA incluse
4019 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.17 CHF | - |
25+ | 1.05 CHF | 10.26% |
50+ | 0.70 CHF | 40.34% |
100+ | 0.60 CHF | 48.63% |
250+ | 0.42 CHF | 63.93% |
500+ | 0.38 CHF | 67.61% |
1000+ | 0.32 CHF | 72.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 3 |
Type | 3 |
Hauteur | 11 mm |
Matériau | PVC |
A | 9 mm |
B | 6 mm |
C | 5 mm |
D | 14 mm |
Nom commercial | Polychlorure de vinyle |
Dureté (Sh A) | 65 |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Polychlorure de vinyle |