Eriks

Tampons protecteurs SBR 245x80x90mm

  • ERIKS:13902976
Image 1
Résistant aux intempéries, au vieillissement et à l'usure.

Domaines d'application
Camions, chariots, transporteurs, remorques, quais de déchargement, parois d'ascenseurs et de monte-charge, appareils, réservoirs, machines, etc.

Instructions de montage
Montage aisé grâce aux trous borgnes avec rondelles vulcanisées.
Ajouter à la liste

25.60 CHF/ Unitéhors TVA

27.67 CHFTVA incluse

142 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.60 CHF

-

6+

20.70 CHF

19.14%

11+

18.00 CHF

29.69%

50+

14.30 CHF

44.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Hauteur
90 mm
Matériau
SBR
Dureté
70
Dimension platines supérieures
120 mm
Profondeur de forage
50/40 mm
Diamètre d'alésage
28/14 mm
Couleur
Noir
Longueur
80 mm