Eriks

Tampons protecteurs SBR 200x50x53mm

  • ERIKS:13902975
Image 1
Résistant aux intempéries, au vieillissement et à l'usure.

Domaines d'application
Camions, chariots, transporteurs, remorques, quais de déchargement, parois d'ascenseurs et de monte-charge, appareils, réservoirs, machines, etc.

Instructions de montage
Montage aisé grâce aux trous borgnes avec rondelles vulcanisées.
Ajouter à la liste

14.80 CHF/ Unitéhors TVA

16.00 CHFTVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.80 CHF

-

6+

11.90 CHF

19.59%

11+

11.00 CHF

25.68%

50+

9.10 CHF

38.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Hauteur
53 mm
Matériau
SBR
Dureté
70
Dimension platines supérieures
120 mm
Profondeur de forage
30/23 mm
Diamètre d'alésage
30/10 mm
Couleur
Noir
Longueur
50 mm