Eriks

Tampons protecteurs SBR 200x150x80mm

  • ERIKS:13902974
Image 1
Résistant aux intempéries, au vieillissement et à l'usure.

Domaines d'application
Camions, chariots, transporteurs, remorques, quais de déchargement, parois d'ascenseurs et de monte-charge, appareils, réservoirs, machines, etc.

Instructions de montage
Montage aisé grâce aux trous borgnes avec rondelles vulcanisées.
Ajouter à la liste

54.90 CHF/ Unitéhors TVA

59.35 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.90 CHF

-

6+

41.10 CHF

25.14%

11+

36.30 CHF

33.88%

50+

25.50 CHF

53.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Hauteur
80 mm
Matériau
SBR
Dureté
70
Dimension platines supérieures
115, 75 mm
Profondeur de forage
35/45 mm
Diamètre d'alésage
25/10 mm
Couleur
Noir
Longueur
150 mm