Eriks

Spit Guard PMMA XT 900/900 x 5mm

  • ERIKS:14908353
Image 1
Une barrière de sécurité transparente
Notre barrière de sécurité immédiatement déployable est mise en place entre collègues ou clients, pour dialoguer et se protéger efficacement de tout contact.
  • Paroi en verre acrylique de 5 mm avec une découpe au centre en bas pour l'échange de documents, de monnaie, etc.
Domaines d'application possibles.
Bureaux avec plusieurs personnes, administration, pharmacies, supermarchés, hôpitaux, édcoles et autres secteurs.

Personnaliser le design
La conception de notre barrière de sécurité n'est pas adaptée à votre situation ? Aucun problème, grâce au configurateur de découpe de notre boutique en ligne, vous pouvez créer vous-même les découpes rectangulaires du verre acrylique (PMMA XT) désirées.
Ajouter à la liste

93.00 CHF/ Unitéhors TVA

100.53 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150