42.59 CHF/ Mètrehors TVA
46.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.59 CHF | - |
100+ | 36.21 CHF | 15.00% |
300+ | 34.07 CHF | 20.00% |
500+ | 29.82 CHF | 30.00% |
1000+ | 28.92 CHF | 32.10% |
2000+ | 28.05 CHF | 34.14% |
4000+ | 27.21 CHF | 36.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SWPE4036 |
Matériau | PE |
Diamètre intérieur | 36 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Poids | 217 g/m |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Couleur | Noir |
Longueur du rouleau | 50 m |