Eriks

Spirale de protection thermoplastique en PE SWPE2016 Ø16mm/50m

  • ERIKS:14897352
Image 1
Protection ou la liaison de différents tuyaux. Résistance aux filtre ultraviolet.
Ajouter à la liste

19.10 CHF/ Mètrehors TVA

20.65 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.10 CHF

-

100+

16.23 CHF

15.01%

300+

15.28 CHF

20.01%

500+

13.37 CHF

30.00%

1000+

12.97 CHF

32.10%

2000+

12.58 CHF

34.14%

4000+

12.20 CHF

36.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SWPE2016
Matériau
PE
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Épaisseur de paroi
1.8 mm
Poids
73 g/m
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Couleur
Noir
Longueur du rouleau
50 m